Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Film kristallklar, 10 m x 19 mm, 10 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60865
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114622
EAN/GTIN:
     4042448053633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • universeller Klebefilm für alle Anwendungen
  • reissfest, stark klebend, alterungsbeständig
  • mit umweltgerechtem PP-Träger
  • ø Kern: 26 mm
  • Bandbreite: 19 mm
  • Rollen/Paket: 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
10
Kerndurchmesser:
26 mm
Anzahl Rollen:
10 Stk
Länge:
10 m
Innendurchmesser:
26 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa klebefilm ve 10, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, 60865, 60865-SW81, Tischabroller, Tesafilm, Klebeband, Tesa, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Kopiervorlagen-Klebefilm, Klebeband beschriftbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,84*
€ 31,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,74*
€ 38,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,95*
€ 45,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,48*
€ 43,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,43*
€ 42,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,34*
€ 39,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,74*
€ 34,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Rollen (ab € 2,874* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.