Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Versandverpackung CP050, braun, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     3635-57416
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP050.01 BRAUN
EAN/GTIN:
     4033657500100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
  • portooptimierte Versandbox für DIN A4-Ordner mit Rückenhöhen von 35-80 mm
  • Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
  • Typ CP055 mit zweitem Selbstklebeverschluss für seitlichen Eingriffschutz
  • integrierter Aufreissfaden für schnelles und einfaches Öffnen
  • umlaufender Kanten- und Eckenschutz
  • FSC-zertifiziert und klimaneutral
  • Innenmasse: 320 x 290 x 35-80 mm
  • 20 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Format:
DIN A4
Tiefe:
115 mm
Qualität:
B 1.2
Material:
Wellpappe
Bauart:
Karton
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Kartontyp:
Versandschachtel
passend für:
Ordner
Gewicht:
3 kg
Breite:
320 mm
Typ:
CP050
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2900
160
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,29*
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,36*
20
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,43*
2 Tage
2213
1
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,54*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 46,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 181.101
ab € 1,04*
Sonstiges
Dinkhauser
30000262
ab € 1,02*
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.85
ab € 0,95*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.