Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-C-Profil 40 mm breit, 50 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-56858
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     16000330
EAN/GTIN:
     4250409859419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil

Zum Selbstschneiden auf individuelle Längen.
Gefertigt aus flexibler Dauermagnetfolie. Haften sicher auf allen eisenhaltigen Flächen. Speziell für dieses Profil werden Karton-Beschriftungsstreifen angeboten. Die fertigen Streifen werden in das C-Profil eingeschoben und sind daher beim Wechsel der Kennzeichnung schnell und sauber wieder austauschbar. Zum Schutz vor Verschmutzung bieten wir Transparentstreifen in gleicher Abmessung an, die ebenfalls in das C-Profil eingeschoben werden. 1 Rolle = 50 m

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Typ:
C-Profil-Magnetleiste
Weitere Suchbegriffe: 56858, 56858-SW81, Lagerregale Zubehör, Rundmagnet, Clipmagnet, Blockmagnet, Signalmagnet, Kraftmagnet, Haftmagnet, Hakenmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 145,24*
€ 183,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 182,52*
€ 227,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.