Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten Yoga Rost, grün, 11 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46861
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11101, YOGA ROST, 11 STK., GRÜN
EAN/GTIN:
     4260061890309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost

Flexibler und strapazierfähiger Bodenrost aus 100 % Polypropylen. Er ist ideal für alle Böden geeignet, auf denen eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird. Der Belag ist UV-beständig und vollkommen wartungsfrei. Die Platten von Yoga Rost- können leicht zusammengesteckt und auch problemlos wieder demontiert werden.

  • Masse: 300 x 300 mm
  • 11 Stück = 1 VE


Einsatzgebiete und Anwendungsbereiche:
Garagen, Hobbyräume, Terrassen, Montageplätze, Messen, Grossveranstaltungen, Schwimmbäder, Duschen und Umkleidekabinen.
Die Vorteile auf einen Blick:

  • im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
  • trittsicher und rutschfest (R 10 DIN 51130)
  • erstklassige Drainage (V10 DIN 51130)
  • Brennverhalten (B3 DIN 4102)
  • hoch belastbar bis min. 22.000 kg/qm
  • wartungsfrei, einfach zu reinigen
  • leicht zu verlegen und zu demontieren
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Recyclebar:
Nein
Stärke:
14 mm
Rutschhemmend:
Ja
Konfektionierung:
Platten
Belastbarkeit:
220000 kg
Zuschneidbar:
Ja
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN 51130
Temperaturformbeständigkeit von:
-18 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Einsatzort:
Innenbereich
Resistenzeigenschaft:
Öle und Chemikalien
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: miltex bodenrost, bodenrost, bodenrost grün, 46861, 46861-SW81, Bodenroste, Kokosbelag, Jutebelag, Teppichfliese, Sisalbelag, Synthetikfaser-Teppichboden, Woll-Teppichboden, Baumwoll-Teppichboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,25*
€ 68,56*
€ 4,95*
ab € 59,81*
€ 77,68*
€ 4,95*
ab € 60,00*
€ 77,68*
€ 4,95*
ab € 69,08*
€ 89,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 84,13*
€ 106,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,92*
€ 127,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,13*
€ 126,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,33*
€ 119,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,95*
€ 114,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 91,72*
€ 109,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 84,13*
€ 100,11
pro Paket
1 Paket enthält 1 m² (ab € 84,13* pro m²)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
11151
ab € 5,32*
Zubehör
Miltex
11131
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.