Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Rollwagen FRW-I, Stahlblech, 300 kg Tragkraft, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460652
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FRW-I_F.VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462018105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
eurokraft fassroller
fassroller

Der Fass-Rollwagen FRW von Bauer garantiert den gesetzeskonformen Umgang mit Gefahrstoffen beim Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Der Fass-Rollwagen mit verzinkter Oberfläche ist aus robustem, langlebigem Stahlblech hergestellt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen. Aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials existiert eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Bereifung:
4 Polyamid-Lenkrollen
ATEX-konform:
Nein
Für Fassdurchmesser:
bis Ø 600 mm mm
Tiefe:
655 mm
Modell:
FRW-I
ESD (leitfähig):
Nein
Material:
Stahlblech
Raddurchmesser:
100 mm
Tragkraft:
300 kg
Höhe:
165 mm
Gewicht:
10 kg
Breite:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: 460652, 460652-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 152,32*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 125,43*
€ 152,35*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,64*
€ 155,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 156,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 175,45*
€ 208,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.