Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Weidefass kofferförmig, Polyethylen, 2"-­IG-­Anschluss Dom mit Klappdeckel ø 380 mm, mit Schwallwand, grün, B 900 x T 1200 x H 900 mm, 600 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460220
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10924
EAN/GTIN:
     4052886307991
Suchbegriffe:
Stall-Tränke
Stalltränke
Trinkbecken
Tränkebecken

Das PE-Weidefass in Grün bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Leichtes, langlebiges Weich-Polyethylen (LDPE) verhindert die Korrosion des PE-Weidefasses.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Weidefasses :

  • Zum Transportieren und Abfüllen von Wasser
  • Als Weidetränke für Tiere

Die Ausstattung des PE-Weidefasses umfasst:

  • PE-Fass 600 l, kofferförmig, grün, mit Schwallwand, 2quot,-IG-Anschluss mit Einbuchtung an der Stirnseite, Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO-3-Loch-Flanschplatten, 1quot,-IG-Anschluss für Restentleerung, Dom Ø 380 mm mit Schwallschutz und Klappdeckel, Be- und Entlüftungsventile im Klappdeckel montiert, mit Handgriffen und Laschen für Spanngurte, mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Griff:
Handgriffe
Durchmesser Einfüllöffnung:
380 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Nein
Schwallwand:
Ja
Nestbar:
Nein
Höhe:
900 mm
Inhalt:
600 l
Farbe:
grün
UV beständig:
Ja
Fahrbar:
Nein
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
1200 mm
Typ:
Kofferfass
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
30 °C
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Klappdeckel
Gewicht:
41 kg
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: trinkbecken, 460220, 460220-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 797,12*
€ 915,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,69*
€ 940,71*
€ 4,95*
ab € 1.062,70*
€ 1.220,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.061,98*
€ 1.220,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,00*
€ 1.451,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,90*
€ 1.448,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,45*
€ 1.380,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,45*
€ 1.333,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,98*
€ 1.263,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.