Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Holzlaufrost, 1000 x 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-45968
Hersteller:
     Geggus
Herst.-Nr.:
     52110
EAN/GTIN:
     4047482057104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenrost
Industrierost
bodenrost holz
bodenrost

Gefertigt aus kammergetrocknetem Buchenholz. Der Laufrost lagert auf elastischen Gummifüssen, ist mit Stahlseilen verbunden und mit verzinkten Gewindebolzen verschraubt. Resistent gegen die meisten Öle und Säuren. Erhältlich in Fixgrössen oder in verschiedenen Breiten mit Längen nach Wunsch (ab 3 m Länge mehrteilig).

  • Höhe: ca. 35 mm
  • Gewicht: ca. 13 kg/qm

Auch Massanfertigung lieferbar, rufen Sie unsere Produktberatung an!

Weitere Informationen:
Farbe:
Buche
Masse B x L:
1000 x 1500 mm
Recyclebar:
Ja
Stärke:
35 mm
Rutschhemmend:
Ja
Konfektionierung:
Zuschnitt
Zuschneidbar:
Nein
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN 51130
Temperaturformbeständigkeit von:
-10 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Material:
Buchenholz
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
25 kg
Resistenzeigenschaft:
Öle und Chemikalien
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: 45968, 45968-SW81, Bodenroste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,03*
€ 244,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 307,84*
€ 367,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,84*
€ 437,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,16*
€ 401,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geggus
Transfloor AM Bison
ab € 171,23*
Ähnlich
Geggus
Transfloor AM Bison
ab € 265,74*
Ähnlich
Geggus
Transfloor AM Bison
ab € 227,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.