Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-2, Buche-Multiplexplatte, mit Stahlkante, bis 750 kg, B 1500 x T 700 x H 840 mm, Enzianblau/Weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-439457
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217222211
EAN/GTIN:
     4051273774835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Bestellen Sie bewährte Ausstattung, die sich perfekt in Ihre Arbeitsabläufe einfügt. Die Kombiwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-2 wartet auf mit einer Arbeitshöhe von 840 mm sowie einer starken Tragkraft von bis zu 750 kg.

Die Buche-Multiplexplatte nimmt mit ihrer kompakten Arbeitsfläche von 1500 x 700 mm nur wenig Stellraum in Anspruch. Dank 40 mm Plattenstärke und mit Leinölfirnis behandelter Oberfläche ist sie sehr langlebig, druckfest und widerstandsfähig gegen Spritzwasser, Öl und Fett '“ mit U-Profil Stahlkante vorne eignet sie sich ideal für Schlossereien oder Metallbaubetriebe.

Die Werkbank besitzt einen 360 mm hohen Türschrank mit einer innenliegenden Flügeltür und eine Schublade, die sich auf ein per Zylinderschloss abschliessbares Abteil verteilen. 2 geschlossene Fächer mit einem herausnehmbaren Fachboden unterstützen Sie bei der Ablage Ihrer Arbeitsmittel. Jeder Fachboden ist mit bis zu 50 kg belastbar.

Sonstiges Werkzeug und Unterlagen lagern Sie einfach in der verzinkten Stahlblech-Schublade. Sie ist 180 mm hoch, voll ausziehbar und nimmt bis zu 80 kg auf. Die Teleskopführungen, zusammen mit dem Selbsteinzug bewirken einen komfortablen, reibungslosen Schliessmechanismus.

Angeschweisste Fussplatten im 4-Fuss-Gestell erleichtern das Durchführen einer stabilen Bodenbefestigung.

Dieses Modell kommt in der Farbkombination Weissaluminium (Korpus) und Enzianblau (Front) zu Ihnen.

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Schubladen:
1
Breite Unterbau:
1230 mm
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
enzianblau
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
4
Farbe Gestell:
weissaluminium
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladentiefe innen:
570 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Schubladenbreite innen:
497 mm
Schubladenführung:
Teleskopführung
Gewicht:
86 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Kantenschutz:
U-Profil Stahlkante vorne
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Farbe:
enzianblau
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
mit Leinölfirnis behandelt
Stossbrett:
hinten
Schubladenhöhe aussen:
180 mm
Anzahl Abteile:
1
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
2
Farbe Korpus:
weissaluminium
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stossbrett und Stahlkante
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
360 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Oberfläche Schubladen:
verzinkt
Traglast Schublade:
80 kg
Anzahl Fächer:
2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank ral 5010, montagewerkbank, standardwerkbank schäfer group, 439457, 439457-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 644,48*
€ 751,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 852,89*
€ 991,99*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,99*
€ 1.180,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,01*
€ 1.178,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,98*
€ 1.119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,77*
€ 1.077,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,89*
€ 1.014,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.