Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmatte für Hartböden, eckige Form, 1200x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-43602
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC1215225EV
EAN/GTIN:
     5060044741661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

aus phthalatfreiem Vinyl

  • Sehr strapazierfähig und ergonomisch aufgrund des minimalen Rollwiderstands bei Stuhlrollen
  • Frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium
  • Bis zu 25% aus Recycling-Material und zu 100% wiederverwertbar
  • Ausführung für harte Böden mit weicher, glatter Rückseite
  • Ausführung für Teppichböden mit Ankernoppen
Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Nein
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Rutschhemmend:
Nein
Materialstärke:
02. Feb mm
Form:
rechteckig
Masse B x T:
1200 x 1500 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
Hartboden, Teppichboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Nein
Breite:
1210 mm
Länge:
1520 mm
Weitere Suchbegriffe: cleartex bodenschutzmatte hartböden, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, 43602, 43602-SW81, Bodenschutzmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 47,89*
€ 4,95*
ab € 106,05*
€ 134,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 133,50*
€ 166,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,27*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,28*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,74*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 93,37*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,61*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,21*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,50*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,94*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,44*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,26*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,82*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,96*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,88*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,36*
Ähnlich
Floortex
FC129225EV
ab € 25,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.