Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke, Kanalbreite 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38512
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     61520
EAN/GTIN:
     4038335001023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücken gummi
schlauchbrücke

Gefertigt aus verstärktem Vollgummi, mit gelben Streifen. Die Verbindungselemente dienen gleichzeitig als Tragegriffe. Die Schlauchbrücke passt sich Unebenheiten an und lässt sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinander reihen. Einsatzbereiche überall dort, wo freiliegende Schlauch- bzw. Rohrleitungen überquert werden müssen. Stabil, reisssicher, bruchbeständig und haftfest.
Kanalbreite: 92 mm
Mittelstegbreite: 42 mm für Schlauchtyp BCD
Masse: L 855 x B 300 x H 75 mm
Gewicht: ca. 13 kg
Kanalbreite: 151 mm für Schlauchtypen ABC
Mittelstegbreite: 80 mm
Masse: L 1010 x B 290 x H 135 mm
Gewicht: 22 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; gelb
Erweiterbar:
Ja
Anwendung:
Aussenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
eckig
Material:
Vollgummi
Traglast:
40000 kg
Höhe:
75 mm
Anzahl Stück:
1
Gewicht:
13.95 kg
Breite:
300 mm
Typ:
Kanalbreite 92 mm
Länge:
855 mm
Weitere Suchbegriffe: 38512, 38512-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Kabelbrücke, Fahrbahnschwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 95,74*
€ 122,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 120,42*
€ 150,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.