Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoständer Tec-Art, breit, DIN A2 - DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34771
Herst.-Nr.:
     6932
EAN/GTIN:
     4044917237209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • pulverbeschichtet, aus stabilem Stahl in Alusilber (RAL 9006) und mit einem schweren Standfuss
  • zur Aufnahme von Plakattaschen und Drahthaltern (Fülltiefe: ca. 33 mm)
  • am schmalen Infoständer kann die DIN A4-Plakattasche eingesetzt werden
  • am breiten Infoständer hingegen können sowohl DIN A2, DIN A3 - als auch DIN A4-Plakattaschen angebracht werden
  • Fülltiefe: ca. 33 mm
  • Schmal: Masse (B/T/H): 260 x 300 x 1650 mm
  • Breit: Masse (B/T/H): 520 x 300 x 1650 mm
  • Lieferung ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
alusilber
Material:
Stahl
Geeignet für:
DIN A2 - DIN A4
Höhe:
1650 mm
Format:
Hochformat
Gewicht:
14,495 kg
Farbe Gestell:
alusilber
Tiefe:
300 mm
Breite:
520 mm
Anzahl Fächer:
3 Stk
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,91*
€ 209,14*
€ 5,50*
ab € 168,70*
€ 209,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,01*
€ 211,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,92*
€ 216,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 299,67*
€ 341,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,67*
€ 400,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,67*
€ 356,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 60,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.