Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infosäule Tec-art, Size, 770 x 330 x 1850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34671
Herst.-Nr.:
     6936
EAN/GTIN:
     4044917382404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • stabile, doppelseitig nutzbare Informationsträger
  • mittels Plakattaschen und Prospekt-Drahthalter (bitte separat bestellen) können Informationen wirkungsvoll präsentiert werden
  • die Prospektfächer werden in kleine, fast unsichtbare Löcher (Höhenraster von 165 mm) eingesteckt
  • aus Stahlblech, alusilber pulverbeschichtet
  • Lieferung ohne Zubehör


schmal

  • Masse: B 400 x T 250 x H 1650 mm


breit

  • Masse: B 600 x T 320 x H 1650 mm


Size

  • Masse: B 770 x T 330 x H 1850 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Masse B x H x T in mm:
770 x 1850 x 330
Format:
Hochformat
Farbe Gestell:
alusilber
Innenmasse B x T x H:
770 x 330 x 1850 mm
Tiefe:
330 mm
Material:
Stahlblech
Geeignet für:
DIN A4, DIN A5, DIN lang
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
32.62 kg
Breite:
770 mm
Fülltiefe:
33 mm
Anzahl Fächer:
optional Stk
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,95*
€ 338,33*
€ 5,50*
ab € 288,54*
€ 338,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,76*
€ 343,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,92*
€ 351,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 434,20*
€ 487,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,28*
€ 562,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,77*
€ 528,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,08*
€ 522,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,20*
€ 516,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 58,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.