Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, DIN A3, 332 x 23 x 448 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31964
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4069.35
EAN/GTIN:
     3660141880175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Schnell installiert, schnell aktualisiert. In seinem zeitlosen Design passt sich dieses Display jeder Umgebung an und überzeugt durch Funktionalität. Es ist bestens geeignet für ständig wechselnde Informationen wie Preislisten, Organigramme, Tageskarten, Bekanntmachungen, Statistiken etc. Dank einer grosszügigen Griffmulde sind die jeweiligen Informationen in Sekundenschnelle ausgetauscht. Das Info-Display ist je nach Belieben in Höhe und Breite erweiterbar - kleine Klemmhalterungen gewährleisten ein einfaches und geradliniges Aneinanderreihen. Es ist vertikal als auch horizontal nutzbar. Eine einfache Wandmontage wird mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) oder doppelseitigem Klebeband (inklusive) garantiert.

  • Material: schlag- und kratzfestes Polystyrol, alufarben
  • Sichtfenster: Kristallpolystyrol
  • Masse (B/T/H): 332 x 23 x 448 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Fahrbar:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Höhe:
448 mm
Format:
DIN A3
Tiefe:
23 mm
Breite:
332 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter alu, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, 31964, 31964-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen, Informationstafel, Infoboard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,54*
€ 19,27*
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 39,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,74*
€ 39,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,26*
€ 63,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
K540665
ab € 26,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.