Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-31892 Herst.-Nr.: 4063.35 ALU EAN/GTIN: 3660141239669 |
| | |
|
| | |
| Das formschöne Design und die transparenten Frontscheiben sorgen für einen klaren Überblick. Der Prospektwandhalter eignet sich für unterschiedliche Formate und ist bestens geeignet für Prospekte, Kataloge, Informationen usw. Wenn der Halter aus Augenhöhe montiert ist, ist ein besonders schneller Zugriff möglich. Die Montage ist überaus einfach, entweder einzeln oder aneinander gereiht und miteinander kombinierbar. - Material: schlagfestes Polystyrol
- 5 Fächer für DIN lang oder DIN A5: Masse (B/T/H) 181 x 95 x 650 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | alusilber | Farbe Prospektfächer: | transparent | Material Rahmen: | Polystyrol (PS) | Tiefe: | 95 mm | Grösse: | null | Fachtiefe: | 20 mm | Format Fächer: | DIN A5 | Höhe: | 650 mm | Gewicht: | 0.946 kg | Breite: | 228 mm | Anzahl Fächer: | 5 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller din a5 quer, prospektaufsteller, 31892, 31892-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Zeitungsständer, zeitschriftenständer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,69* | € 32,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,10* | € 32,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 23,83* | € 33,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 25,52* | € 34,81* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,76* | € 54,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|