Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET Polyester- Umreifungsband 15,5 x 0,90mm x 1500m, grün-geprägt, Kern 406mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308326
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_PET_16-5M800
EAN/GTIN:
     4055453005672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Hohe Bandfestigkeit in Verbindung mit guter Dehnungseigenschaft, garantieren einen optimalen Produktschutz. Ideal zur Bündelung schwerer Waren und Paletten.

  • Gleichbleibende Qualität
  • Leichtes, gefahrloses Handling
  • Niedrige Spannungsrelaxion
  • Umweltfreundlich und recyclingfähig
  • Optimal für z.B Waren auf Paletten mit Langzeitlagerung
  • Erhältlich in verschiedenen Breiten und Längen
  • Hohe Reissfestigkeiten von 290-570 kg erhältlich
  • Kerndurchmesser: 406mm
  • Oberfläche geprägt


15,5 x 0,90mm x 1500m

  • Reissfestigkeit: 290 kg


12,5 x 0,60mm x 2500m

  • Reissfestigkeit: 534 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Material:
Polyester
Kerndurchmesser:
406 mm
Stärke:
0.9 mm
Reissfestigkeit in kg:
290
Gewicht:
19 kg
Länge:
1500 m
Breite:
15. Mai mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 170,88*
€ 209,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 209,54*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 209,54*
€ 249,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 208,66*
€ 248,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 193,13*
€ 229,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 180,81*
€ 215,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 170,96*
€ 203,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 170,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.