Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss Wellpappe, DIN B4, 290 x 400 mm, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308323
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_CP_010_07
EAN/GTIN:
     4055453005641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Sind ideal für den sicheren Versand von Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Katalogen uvm.
Die Verarbeitung von starker Wellpappe aus Kraftlinerpapier, in Verbindung mit einem umlaufenden Kantenschutz, garantieren einen stabilen Knickschutz der Tasche. Der praktische Selbstklebeverschluss verschliesst die Tasche sicher und spart Packzeiten. Auch der Empfänger wird sich über das komfortable Öffnen mittels eines Aufreissfaden freuen.

  • Variable Füllhöhen bis ca. 50 mm ( ausser CP 10.04: Füllhöhe bis ca.: 35 mm )
  • Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
  • Aufreissfaden für sicheres Öffnen
  • Grosses Maximalformat bis 570 x 420 x -50 mm
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Starke Wellpappe aus Kraftlinerpapier
  • Wiederverschliessbar mit Verschlussclip
  • Farbe: braun
  • VE-Inhalt (Stück): 50 oder 100
  • Teilweise in DIN Formate
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Holzfrei:
Nein
Innenmasse (mm):
290x400x1-50
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN B4
Aussenmasse:
303x413 mm
Klebung:
selbstklebend
Gewicht (g):
113
Material:
Wellpappe
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
413 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Sichtfenster:
Nein
Breite:
303 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun b4, karton tasche, kartonversandtasche b4, 308323, 308323-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, polsterumschläge, Musterbeutel, Stehboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 96,27*
€ 122,51*
Lager 3635
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 122,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,51*
€ 145,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,27*
€ 143,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,76*
€ 135,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,59*
€ 124,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,67*
€ 113,85
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.