Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier, besonders reissfest undflexibel, braun, 750 mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308314
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_RPPN 002
EAN/GTIN:
     4055453005535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier

Dieses braune Natronmisch Packpapier zeichnet sich durch eine besonders hohe Reissfestigkeit und Flexibilität aus. Es eignet sich daher ideal als qualitativ hochwertiges Füll- oder Stopfmaterial sowie zum Einschlag von schutzbedürftigen Produkten. Darüber hinaus ist dieses Packpapier blickdicht, antistatisch und aufgrund seiner Recyclingfähigkeit umweltfreundlich. Bei uns in verschiedenen Rollengrössen verfügbar.

Weitere Details:

Besonders vielseitig verwendbar, etwa als Füll- und Stopfmaterial oder zum Einschlagen als Produktschutz

Besonders widerstandsfähig und reissfest

Flexible und formanpassend

Blickdicht und antistatisch

Recyclingfähig, daher umweltfreundlich

Papierart: Natronmisch

Grammatur ca. 75g/m-²

Farbe: braun

Länge: jeweils 300 m

Verschiedene Rollenbreiten: wahlweise mit B 500 mm, B 750 mm oder B 1000 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht (g):
16875
Material:
Papier
Rollenbreite (cm):
75
Grammatur:
75 g/m²
Breite:
750 mm
Länge:
300000 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier 75 cm x 300 m, einschlagpapier, einschlagpapier braun, 308314, 308314-SW81, Kraftpackpapier (Büro), Packpapierbogen (Büro), Packpapierrolle (Büro), Packseide (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 97,65*
€ 126,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 119,13*
€ 152,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 152,40*
€ 181,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,18*
€ 177,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 141,69*
€ 168,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,12*
€ 153,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 119,13*
€ 141,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,3971* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.