Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz-Bodenmatte Floordirekt PRO, für Teppichböden, mit Ankernoppen, B 1200 x L 1500 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194088
Hersteller:
     Velvet Trading
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251041625912
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden

Die Floordirekt Schutz-Bodenmatte PRO für Teppichböden sorgt dafür, dass Ihr wertvoller Bodenbelag sogar bei intensivem Befahren mit Bürostühlen aussieht wie neu.

Die Matte besteht aus leicht strukturiertem, transparentem Polycarbonat, sodass Ihr Teppichboden darunter vollständig sichtbar bleibt. Das Material zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern und anderen mechanischen Beschädigungen aus. Darüber hinaus erweist sich die Polycarbonat-Matte als bruchfest und schwer entflammbar. Um das Verrutschen zuverlässig zu verhindern, befinden sich an der Unterseite Ankernoppen. Abgerundete Ecken gewährleisten, dass die Matte nicht zur Stolperfalle wird.

Die Floordirekt PRO Schutz-Bodenmatte für Teppichböden kommt für Räume mit Fussbodenheizung in Frage. Sie ist in verschiedenen Grössen bestellbar.

Wichtige Details:

  • Schutzmatte von Floordirekt Pro für mittelflorigen Teppichboden
  • Frei von schädlichen Chemikalien (BPA, PVC)
  • Mit Ankernoppen an der Rückseite
  • Abgerundete Ecken (Radius 30-40 mm)
  • Extrem belastbar, bruchfest
  • Schwer entflammbar
  • Geeignet auch für Fussbodenheizungen
  • In verschiedenen Grössen verfügbar:
    • B 1200 x L 1380 mm
    • B 900 x L 1200 mm
    • B 1200 x L 1500 mm
    • B 750 x L 1200 mm
    • B 1200 x L 1200 mm
    • B 1200 x L 2000 mm
  • Materialstärke: 1,8-2,0 mm
  • Material: transparentes Polycarbonat mit leichter Struktur
  • Farbe: transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.