Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GreenBOX L, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193451
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     25013101
EAN/GTIN:
     4001073066746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenrost
bodenrost holz
bodenrost

Die GreenBOX L ist ein mobiles, flexibles Multifunktions-Hochbeet für draussen und drinnen, das Sie selbst streichen und gestalten können '“ ideal für den Garten und kleine Freiflächen wie Balkon und Terrasse!
Vielseitig einsetzbar, wird die GreenBOX in Ihrem In- und Outdoorbereich zur blühenden Blumeninsel, zum rollbaren Kräuterbeet in der Küche, bepflanzten Trennelement oder attraktiven Sichtschutz. Auch als mobiles Deko-Objekt, kleine Bibliothek und Getränkewagen macht die GreenBOX eine gute Figur. Durch die in den Holzrost integrierte Klappe und einen Bodeneinsatz lässt sich das Innere des Holzkorpus als Stauraum nutzen, um z. B. eine Giesskanne oder Gartenwerkzeug unterzubringen. Der Platz sparende Pflanzwagen ist aus unbehandeltem Echtholz gefertigt und kann individuell lasiert, bemalt und dekoriert werden - Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt! Zwei der vier wendigen Rollen aus schwarzem Kunststoff haben Feststellbremsen, die für sicheren Stand am gewünschten Standort sorgen.

  • Aus unbehandeltem Echtholz
  • Vielseitig einsetzbar und individuell zu gestalten
  • 4 Möbelrollen aus schwarzem Kunststoff, 2 davon mit Feststeller
  • Masse: B 735 x T 400/300 x H 790 mm
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Farbe:
braun
UV beständig:
Nein
Material:
Holz
Höhe:
790 mm
Gewicht:
16,82 kg
Wetterfest:
Nein
Tiefe:
400/300 mm
Breite:
735 mm
Weitere Suchbegriffe: 193451, 193451-SW81, Pflanzkübel, Blumenerde, Dünger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 140,07*
€ 4,95*
ab € 110,17*
€ 140,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.