Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation, DIN A4, Polysytrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190730
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EO532.02
EAN/GTIN:
     3660141921687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
  • 15 Fächer für 240 x 320 mm Formate
  • Fächer-Höhe: 56 mm
  • Masse: B 857 x T 330 x H 323 mm
  • Lieferung mit Etiketten und Etikettenhaltern
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Etagen:
5 Stk
Tiefe:
330 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
323 mm
Gewicht:
7,94 kg
Breite:
857 mm
Anzahl Fächer:
15 Stk
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, paperflow sortierstation 15 fächer, ablagesystem, ablagesystem grau, 190730, 190730-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Formularbox, Ordnungselement, Aktenablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 77,53*
€ 102,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 96,58*
€ 126,35*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.