Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Premium NeverTear Polyesterfolie, 95 -µm, mattweiss DIN SRA3-Format, 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189853
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     502969
EAN/GTIN:
     5017534930272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier

Sparen Sie Geld und stellen Druckerzeugnisse wie Speisekarten, Hinweisschilder und Beschriftungen aller Art mit der hochwertigen Xerox Premium NeverTear Polyesterfolie einfach selbst her!

Die für digitale Drucker ausgelegte Folie aus reissfestem und extrem langlebigen Polyester können Sie ohne Weiteres auch mit Ihrem Kopierer beschriften. Sie erhalten Schilder, die sich durch ihre edle Optik und Griffigkeit ebenso wie durch ihre Witterungsbeständigkeit auszeichnen: Sie sind sowohl gegenüber Wasser als auch gegen Hitze und Kälte vollkommen unempfindlich. Darüber hinaus wird die Folie weder durch Öle noch durch Fette beschädigt. Aus diesem Grund ist das Laminieren der Folie nicht erforderlich.

Mit der Xerox Premium NeverTear Polyesterfolie, die in Mattweiss (opak) gehalten ist und eine Stärke von 95 -µm aufweist, können Sie sogar Beschriftungen für Spielsachen anfertigen. Die Qualitätsfolie steht in den Formaten A3 (100-Blatt-Packung), A4 (100-Blatt-Packung) sowie SRA3 (100- oder 500-Blatt-Packung) zur Auswahl.

Folie:

  • Stärke: 95 -µm
  • Farbe: opakes mattweiss
  • Für den Aussen- und Innenbereich
  • Reiss- und kratzfest
  • Hochwertige Optik
  • Angenehmer Griff

Weitere Details:

  • Wasserfest (auch Meerwasser)
  • Geeignet für Spielwaren
  • Resistent gegenüber Ölen und Fetten
  • Unempfindlich gegen Hitze und Kälte
  • Kein Laminieren
  • Formate und Packungsgrössen: A4/A3 (100 Bl.) oder SRA3 (100/500 Bl.)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
100
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
matt
Format:
SRA3 (450 x 320 mm)
Materialstärke:
95 µm
VE:
1 Paket = 100 Blatt
Typ:
Premium Synthetikpapier
Material:
Polyester
Bedruckbar mit:
Laser & Copy
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wetterfestes Papier, kopierpapier wetterfest weiss, kopierpapier wetterfest, 189853, 189853-SW81, Wasserresistentes Papier, Spezialpapier wasserfest (Inkjet), wasserfestes Inkjet-Papier, wasserfestes Tintenstrahldruckerpapier, wasserfestes Tintenstrahldrucker-Papier, wasserfestes Inkjetpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 8,95*
ab € 75,36*
€ 99,68*
€ 4,95*
ab € 92,38*
€ 121,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 121,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,45*
€ 144,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,54*
€ 142,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,13*
€ 135,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,08*
€ 123,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,53*
€ 110,11
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,9253* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.