Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitztüten Papstar Newsprint, Volumen 250 g, L 230 x B 230 x H 325 mm, fettdicht, kompostierbar, Pergament-Ersatzpapier, grau-schwarz, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189718
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002911854990
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Pergamentersatz

Die Spitztüten Newsprint von Papstar bieten ein Fassungsvermögen vom 250 g und eignen sich ideal für die Ausgabe von Pommes Frites oder Wedges. Sie bestehen aus grau-schwarzem, fettdichtem Pergament-Ersatzpapier und sind mit einem originellen Aufdruck im Zeitungsstil versehen. Zudem sind sie kompostierbar und somit besonders nachhaltig.

Sie erhalten die Spitztüten Newsprint von Papstar wahlweise zu 300 oder 1000 Stück. Die Masse einer jeden Tüte belaufen sich auf L 230 x B 230 x H 325 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige Spitztüten
  • Bestens geeignet für Pommes Frites, Wedges usw.
  • Fettdicht
  • Versehen mit Aufdruck im Zeitungsstil
  • Besonders umweltfreundlich, da kompostierbar
  • Erhältlich wahlweise zu 300 oder 1000 Stück

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils grau-schwarz
  • Material: jeweils Pergament-Ersatzpapier
  • Materialstärke: jeweils 60 g/msup2,
  • Masse: jeweils L 230 x B 230 x H 325 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,89*
€ 36,29*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 38,75*
€ 38,75*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,91*
€ 42,31*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 44,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,97*
€ 61,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 34,47* pro Packung)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
85940
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.