Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen Papstar, inkl. weisser Serviette, 520 Stk., B 85 x H 200 mm, Papier, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189660
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85247
EAN/GTIN:
     4002911952474
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Bestecktasche

Die in Schwarz gestalteten Papstar Bestecktaschen sehen dekorativ und elegant aus. Die in einer extra öffnung untergebrachte weisse Serviette ist praktisch und bildet einen attraktiven Farbkontrast.

Sie erhalten diese vielseitig verwendbaren Bestecktaschen in einer preiswerten Grosspackung mit 520 Stück. Die Taschen bewähren sich beispielsweise in der Aussengastronomie, bei betrieblichen Veranstaltungen oder beim mobilen Catering.

Die hochwertigen Papstar Bestecktaschen sind aus Papier in exklusiver und umweltfreundlicher Qualität hergestellt. Sie haben Abmessungen von 85 mm in der Breite sowie 200 mm in der Höhe und eignen sich damit für alle gängigen Besteckarten.

Wichtige Details:

  • Für alle gängigen Besteckgrössen (Besteck ist nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Für gastronomische Betriebe, Catering und andere Bewirtungen
  • Schützt das Besteck hygienisch vor Schmutz
  • Inklusive 2-lagiger weisser Serviette (330 x 330 mm aufgefaltet)
  • Packungsgrösse: 520 Stück
  • Masse: B 85 x H 200 mm
  • Material: Papier
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück/Paket:
520
Breite:
85 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Serviettentasche, papiertasche schwarz, papiertasche, papiertasche pap star, 189660, 189660-SW81, Catering Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,84*
€ 62,81*
4 Tage
20
pro Paket
€ 4,99*
ab € 69,00*
€ 69,00*
9 Tage
40
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,03*
€ 78,13*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 64,79*
€ 84,02*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 84,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,02*
€ 99,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,23*
€ 96,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,85*
€ 93,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,74*
€ 91,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 65,19*
€ 77,58
pro Paket
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 65,19* pro Packung)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.