Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Styro Styroval, für Formate bis C4, 3 geschlossene Schübe, Recyclingmaterial, grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz30a
Artikel-Nr.:
     3635-188365
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     23103-85
EAN/GTIN:
     7612176102216
Suchbegriffe:
Schubladenbox
styro schubladenbox 3 schübe
schubladenbox
schubladenbox 3 schübe

Mithilfe der Schubladenbox Styroval von Styro sorgen Sie im Nu für Ordnung und übersicht an Ihrem Arbeitsplatz. Gefertigt aus 100 % Polystyrol-Regenerat und daher ausgezeichnet mit dem Umweltlabel Blauer Engel, ist sie geeignet für die Aufnahme und Ablage von wichtigen Unterlagen bis zum Format C4.

Die stabelbare Box ist mit leichtgängigen und herausnehmbaren Schubladen ausgestattet, welche jeweils ein eigenes Beschriftungsfeld besitzen.

Sie erhalten die mit 3 Jahren Garantie PKrsehene Schubladenbox Styroval von Styro in PKrschiedenen Farben und inklusiPK Beschriftungsmaterial. Entscheiden Sie sich zudem zwischen einer Variante mit 3 Schüben und geschlossenen Schubladenfronten mit Grifflöchern, einer Variante mit 3 Schüben und offen Schubladenfronten oder einer Variante mit 6 Schüben und offenen Schubladenfronten.

Weitere Details:

  • Geeignet für Unterlagen bis Format C4
  • Leichtgängige und herausnehmbare Schubladen
  • Schubladen jeweils mit eigenem Beschriftungsfeld
  • Stapelbar
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltlabel Blauer Engel
  • Lieferung erfolgt inkl. Beschriftungsmaterial
  • In PKrschiedenen Farbvarianten PKrfügbar
  • Wahlweise erhältlich als Ausführung
    • mit 3 Schüben und geschlossenen Schubladenfronten inkl. Grifflöchern
    • mit 3 Schüben und offen Schubladenfronten
    • mit 6 Schüben und offenen Schubladenfronten
  • Material: jeweils 100 % Polystyrol-Regenerat
  • Aussenmasse: B 246 x T 335 x H 200
  • Schubladeninnenmasse:
    • Varianten mit 3 Schüben: jeweils B 230 x T 325 x H 46 mm
    • Varianten mit 6 Schüben: jeweils B 230 x T 325 x H 20 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Ausführung:
komplett Polystyrol-Regenerat
Aussentiefe:
335 mm
Schubladenausführung:
3 Schübe, geschlossen
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
325 mm
Aussenbreite:
246 mm
Aussenhöhe:
200 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Schubladenhöhe innen:
46 mm
Material:
Polystyrol-Regenerat
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
Formate bis C4
Schubladenbreite innen:
230 mm
Auszug:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: 188365, 188365-SW81, Schubladenboxen, Formular-Ablagebox, Ablagebox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,50*
ab € 35,46*
€ 48,60*
€ 4,95*
ab € 38,38*
€ 52,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 64,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
23102-38
ab € 58,83*
Ähnlich
Styro
23103-38
ab € 35,40*
Ähnlich
Styro
23103-39
ab € 35,45*
Ähnlich
Styro
23104-90
ab € 35,40*
Ähnlich
Styro
23101-39
ab € 46,55*
Ähnlich
Styro
23105-85
ab € 44,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.