Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivschachtel Leitz Solid Box 6127 80 mm, DIN A4, für 700 Blatt, 10 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187891
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61270001
EAN/GTIN:
     4002432589463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

Aus geriffeltem Recyclingkarton bestehend, ist die Archivschachtel Solid Box 6127 80 mm von Leitz genau die richtige Wahl, um Dokumente und Ordner des Formates DIN A4 sowie Dokumente im Foolscap Format (203 x 330 mm) sicher und professionell zu verwahren.

Jede Archivschachtel ist mit einem Beschriftungsfeld ausgestattet, besitzt ein Fassungsvermögen von bis zu 700 Blatt und ist dank praktischer Fast Easy Aufbau-Automatik schnell einsatzfähig '“ sowohl vertikal als auch horizontal. Ein doppelter Boden sowie doppelte Wände verleihen ihnen zudem ein ausgesprochen hohes Mass an Stabilität und Haltbarkeit.

Bei uns erhalten Sie die mit einem doppelten Verschluss versehenen Archivschachtel Solid Box 6127 80 mm von Leitz zu jeweils 10 Stück und in verschiedenen Farben.

Weitere Details:

10 Archivschachteln mit einem Fassungsvermögen von jeweils 700 Blatt

Geeignet für die Aufnahme von Dokumenten im Format DIN A4 sowie im Foolscap Format (203 x 330 mm)

Passend auch für Ordner im Format DIN A4

Sowohl vertikal als auch horizontal aufstellbar

Ausgesprochen haltbar und stabil dank doppelter Böden und Wände

Mit praktischer Fast Easy Aufbau-Automatik und doppeltem Verschluss

Jeweils inkl. Beschriftungsfeld

Material: jeweils Recyclingkarton, geriffelt

Masse: jeweils B 80 x T 330 x H 257 mm

In verschiedenen Farben erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Karton
Höhe:
257 mm
Gewicht:
0,15 kg
Tiefe:
330 mm
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, archivboxen a4 weiß, ablageschachtel a4, ablageschachtel, 187891, 187891-SW81, Archivbox, Altablage-Schachtel, Altablage-Box, Archiv-Ablageschachtel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,10*
€ 23,77*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 23,78*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 28,91*
7 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,37*
€ 45,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.