Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Scotch- Magicâ„¢ 8R14TPR, beschreibbar, unsichtbar, mattweiss 14 Rollen Sparpaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187765
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8R14TPR
EAN/GTIN:
     4046719071371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband

Das Klebeband 8R14TPR von Scotch- Magicâ„¢ erhalten Sie bei uns im praktischen Sparpaket mit jeweils 14 Rollen.

Dieses mattweisse Klebeband ist ideal geeignet für eine Vielzahl an Klebe- sowie Reparaturarbeiten und punktet mit einer ganzen Reihe von ausgesprochen positiven Eigenschaften. So ist es leicht von Hand einreissbar, beschreibbar und in aufgeklebtem Zustand völlig unsichtbar.

Das Klebeband 8R14TPR von Scotch- Magicâ„¢ ist darüber hinaus schattenfrei kopierbar, lässt sich unkompliziert und geräuschlos abrollen und ist alterungsbeständig. Dank seiner lösemittelfreien Klebebeschichtung und der Verwendung eines Trägermaterials auf Basis von Naturfasern ist es zudem ausgesprochen umweltfreundlich.

Weitere Details:

Sparpaket mit 14 Rollen

Ideal für Scotch- Abroller

Bestens geeignet zum Kleben und Reparieren

Einfach von Hand einreissbar

Beschreibbar

Im aufgeklebtem Zustand unsichtbar

Schattenfrei kopierbar

Leicht und geräuschlos abrollbar

Alterungsbeständig

Umweltschonend dank lösemittelfreier Klebebeschichtung und Trägermaterial auf Basis von Naturfasern

Farbe: mattweiss

Masse: L 33000 x B 19 mm, Innendurchmesser 26 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss matt
Stück pro Paket:
14
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Kerndurchmesser:
26 mm
Länge:
33 m
Innendurchmesser:
26 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband scotch, pp-klebeband, klebefilm 33m, 187765, 187765-SW81, Tischabroller, Tesafilm, Klebeband, Tesa, Klebeband unsichtbar, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Kopiervorlagen-Klebefilm, Klebeband beschriftbar
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,41*
€ 28,17*
1 Tag
62
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,57*
€ 28,19*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 21,92*
€ 28,65*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 22,99*
€ 30,93*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,35*
€ 53,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
1 Stück enthält 14 Rollen (ab € 2,95358* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.