Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLANTA Ablagekorb PAS-Plus 80, DIN C4, Polystyrol, 1 geschlossener Schub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186962
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2685110100 GRAU
EAN/GTIN:
     8710968014415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Ablage in Schubkästen

  • aus Polystyrol gefertigter Kasten
  • z.B. zum Bau ganzer Ablage-Wände oder Trennwände in Grossraumbüros geeignet
  • für Formate bis DIN C4
  • mit Etikettenrahmen an der vorderen Griffleiste mit Plastikfenster
  • 1 geschlossener Schub
  • Aussenmasse: B 297 x T 384 x H 90 mm
  • Innenmasse: B 252 x T 345 x H 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Aussentiefe:
384 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
345 mm
Aussenbreite:
297 mm
Aussenhöhe:
90 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Schubladen:
1
Schubladenbreite innen:
252 mm
Gewicht:
1 kg
Auszug:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 186962, 186962-SW81, Schubladenboxen, Schubladenbox, Aktenschachtel, Altablage-Schachtel, Altablage-Box, Archivschachtel, Archiv-Ablageschachtel, Aktenbox, Aktenaufbewahrungsbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 11,09*
€ 16,16*
1
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 25,11*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 21,21*
€ 29,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
2685902000
ab € 6,39*
Zubehör
Jalema
2680931010
ab € 9,08*
Zubehör
Jalema
2680931210
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.