| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-186600 Herst.-Nr.: E-17002 00 EAN/GTIN: 4027521512603 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem Klemmbrett inklusive passender Formularhalter-Box haben Sie immer eine praktische Schreibunterlage '“ und gleichzeitig die Dokumente, die Sie benötigen '“ zur Hand. - Formularhalter-Box DIN A4
- Material: Aluminium
- Ausführung Klemme: an der kurzen Seite, gezahnter Clip, silberfarben
- Mit Aufbewahrungsfach und Zwischenablage, oben öffnend
- Farbe: Silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Stück pro Paket: | 1 | Stück/Paket: | 1 | Format: | DIN A4 | Material Klemmbrett: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, blockmappe a4, blockmappe, klemmbrettmappe silber, 186600, 186600-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,94* | € 25,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,79* | € 44,45* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,07* | € 54,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|