Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, DIN A4, Aluminium, mit Formularhalterbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186599
Hersteller:
     ACME
Herst.-Nr.:
     E-17003 00
EAN/GTIN:
     4027521512610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Dieses Klemmbrett dient mit seiner praktischen Formularhalter-Box als mobiles Büro für unterwegs.

  • Formularhalter-Box DIN A4
  • Material: Aluminium
  • Ausführung Klemme: an der kurzen Seite, silberfarben
  • Mit grossem Aufbewahrungsfach und Stiftablage, unten öffnend
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Aluminium
Stück pro Paket:
1
Stück/Paket:
1
Format:
DIN A4
Bruchsicher:
Ja
Material Klemmbrett:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, 186599, 186599-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,61*
€ 35,09*
€ 4,95*
ab € 27,78*
€ 38,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 47,53*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.