Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender Flexiplus 2, 2 Spender, A4, hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185552
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709008060
EAN/GTIN:
     7318089008064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Der DURABLE Prospektspender Flexiplus wurde aus Polystyrol gefertigt und ist wahlweise mit 2 oder 6 Spendern, wahlweise im A4 Hoch- oder Querformat und wahlweise in der Farbgebung Schwarz oder Transparent erhältlich.

Er ist ideal für eine stilvolle Präsentation Ihrer Zeitschriften, Prospekte oder Magazine geeignet und ist unendlich erweiter- sowie kombinierbar. Die Fachtiefe des DURABLE Prospektspenders Flexiplus beträgt bei allen Varianten jeweils 23 mm.

Der Prospektspender Flexiplus von DURABLE wird Ihnen inklusive Montagematerial für die einfache Wandbefestigung geliefert.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Prodpektständer für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von gedruckten Informationen
    • wahlweise mit 2 oder 6 Spendern
    • wahlweise im A4 Hoch- oder Querformat
    • wahlweise in der Farbgebung Schwarz oder Transparent
  • Fachtiefe: jeweils 23 mm
  • Material: jeweils Polystyrol
  • Masse: je nach gewähltem Format
    • B 247 x T 100 mm (A4 Hochformat)
    • B 340 x T 100 mm (A4 Querformat)
  • Lieferung inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbe Prospektfächer:
schwarz
Material Rahmen:
Polystyrol (PS)
Lieferumfang:
Wandhalter inkl. Montagematerial
Tiefe:
100 mm
Fachtiefe:
23 mm
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
360 mm
Gewicht:
0.44 kg
Breite:
247 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospektspender a4 quer schwarz, präsentationsständer, durable präsentationsständer, 185552, 185552-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,52*
€ 13,65*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 10,18*
€ 15,09*
4 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 10,66*
€ 18,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 15,72*
€ 22,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709008400
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.