Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ordner, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, 20 Stück + GRATIS 1 PP-Ordner-Register A-Z, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umweltengel Res. Altpapier
Artikel-Nr.:
     3635-184863
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290797
EAN/GTIN:
     4250510869901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register

bestehend aus:
Standardordner mit Wolkenmarmordesign

  • A4-Format
  • Ordnerbreite: 80 mm
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • Kantenschutz
  • Qualitätsmechanik
  • Raumsparschlitze und Griffloch


+ GRATIS
1 PP-Ordner-Register A-Z, 20 tlg.

  • aus extra starker PP-Folie, grau oder weiss
  • Universal-Eurolochung für Ordner und Ringbücher
  • mit festen, geprägten Taben
  • DIN A4 Vollformat
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Hartpappe
Farbe Rücken:
gelb
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: a-z register a4 plastik, a-z register, a-z register a4, 184863, 184863-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner breit, Ordner A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 40,74*
€ 41,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 40,74*
€ 41,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,05*
€ 48,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.