Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN C4, mit Fenster, haftklebend, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschläge, DIN C4, mit Fenster, haftklebend, 250 Stück
Artikel-Nr.:
     3635-183382
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     E-A49081
EAN/GTIN:
     4250510904589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • ECF chlorfrei
  • holzfrei
  • Offset-weiss
  • DIN C5: 229 x 162 mm, Gewicht: 80 g/qm
  • DIN C4: 324 x 229 mm, Gewicht: 100 g/qm
  • VE-Inhalt (Stück): 250/500
  • mit Fenster, haftklebend
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
250
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN C4
Fenster:
Ja, links
Grösse:
324 x 229 mm
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Grammatur:
100 g/m²
Verschlussart:
dreieckig
ECF chlorfrei:
Ja
Innendruck:
grau
Höhe:
229 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Breite:
324 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,82*
€ 27,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 32,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.