Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Office Card, DIN A4, 160 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     3635-182608
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82487A16S
EAN/GTIN:
     5602024381384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier

Dieses Premiumpapier mit einem besonders festen Flächengewicht von 160 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Die Duplexfähigkeit ermöglicht problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Eine farbgetreue Wiedergabe ist vor allem im Bilderdruck wichtig. Dank einer matten, ungestrichenen Oberfläche werden exzellente Farbkontraste und eine optimale Konturenschärfe erreicht. Klassische geschäftsexterne Korrespondenz '“ wie z.B. Geschäftsbriefe, Flyer oder Urkunden '“ erzielt mit diesem hochwertigen Papier eine ausserordentliche Klasse.

Dank der höheren Dicke des Papiers, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Oberflächenglätte verfügt das Papier über sehr gute Laufeigenschaften im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung gesichert.

Möchten Sie dauerhafte Dokumente zur Archivierung wie Beglaubigungen oder Buchungsbelege erstellen, dann achten Sie auf folgende Zertifizierungen: Die Norm ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Hinsichtlich Gesundheits- und Sozialverantwortung, Nachhaltigkeit und Schutz der natürlichen Umwelt kann sich das Papier behaupten. Dafür steht Office Card mit Zertifizierungen wie FSC, OHSAS 18001 und ISO 14001 ein. Die Lieferung der Marke Navigator erfolgt im Karton zu 5 x 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftspost
  • Geeignet für: Geschäftsbriefe, Flyer, Mailings, Handbücher, Tagungspapier
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 160 g/m-²
  • Volumen: 1,06 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 97%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
1250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
97 %
VE:
1 Karton = 5 x 250 Blatt
Grammatur:
160 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706 , EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 57,34*
€ 4,95*
ab € 42,73*
€ 57,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,34*
€ 68,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,00*
€ 64,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,76*
€ 55,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.