Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter Jojo Style, mit Druckknopf-Schlaufe, ohne Kartenhalter, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180283
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8324-07
EAN/GTIN:
     4005546806143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter

Der Ausweishalter Jojo Style mit Druckknopf-Schlaufe erleichtert die Zugangskontrolle durch Werksausweise mit integrierten Chipkarten. Der Ausweishalter Jojo Style ist im Paket zu 10 Stück erhältlich. Die Lieferung erfolgt ohne Kartenhalter.


Der Ausweishalter Jojo Style macht sich überall dort nützlich, wo Zugangskontrollen mit RIFD-Systemen installiert sind. Denn statt den Werksausweishalter von der Oberbekleidung abzumontieren, ziehen Sie diesen dank des Auszugs von 800 mm einfach an das Lesegerät oder den Scanner heran.

Das Gehäuse für den Jojo mit Gummizug ist optisch schön als Oval gestaltet und verfügt über eine Metallclip-Befestigung mit Druckknopf-Schlaufe. Für Durable Namensschilder und Sicherheitsausweishalter, die über eine Clipausstanzung verfügen, ist der Ausweishalter Jojo Style somit ideal geeignet.

In den Farben Schwarz, Blau oder Grau ordern Sie ihn im Schäfer Shop in Bestelleinheiten zu je 10 Stück.


Weitere Details:

  • Ovales, ansprechendes Design
  • Metallclip-Befestigung mit Druckknopf-Schlaufe
  • Verwendbar für alle Durable-Namensschilder und Sicherheitsausweishalter, die über eine Clipausstanzung oder Nadel verfügen
  • Lieferung erfolgt ohne Kartenhalter
  • Farben: schwarz, blau, grau
  • Auszugslänge: ca. 800 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
10
Befestigung:
Clip
Material:
Kunststoff
Lieferumfang:
10 Ausweishalter
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweis-halter, ausweis halter, personen-namensschild blau, 180283, 180283-SW81, Namensschild, Namensschilder, Besucherausweis, Ausweishülle, Betriebsausweis, Besucherausweise und Zubehör, Badgehalter, Anstecknamensschild
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,76*
€ 21,99*
3 Tage
77
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,71*
€ 22,14*
2 Tage
29
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,08*
€ 22,54*
1 Tag
107
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 18,10*
€ 22,55*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
832410
ab € 18,03*
Ähnlich
Durable
832402
ab € 18,92*
Ähnlich
Durable
832401
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.