Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Repeater HX, für DECT-/CAT-iq-Router, VoIP-Telefonie, doppelte Reichweite, Re-keying


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-173832
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     40-46-8594
EAN/GTIN:
     4250366851679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Repeater
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Der Gigaset Repeater HX für DECT-/CAT-iq-Router ermöglicht eine doppelte DECT-Reichweite und besitzt eine Verschlüsselung mit Re-keying. Pro Repeater sind zwei Gespräche gleichzeitig möglich.

Mit dem Gigaset Repeater HX erhalten Nutzer im Büro oder anspruchsvolle Privatanwender eine leistungsfähige Unterstützung für DECT-/CAT-iq-Router und Gigaset DECT-/GAP-Basisstationen. Der Repeater sorgt für doppelte DECT-Reichweite und ermöglicht somit ein unterbrechungsfreies Telefonieren in hoher Sprachqualität.

Dank dem Repeater ist eine automatische Übergabe der Gespräche mit Standard-DECT-/CAT-iq-Routern möglich. Das Modell bietet modernste Schutzmassnahmen für die Absicherung der Gespräche und verschlüsselt diese vor der Übertragung. Dank Re-keying erfolgt dann eine fortlaufende Schlüsseländerung, um die Übertragungen noch sicherer zu machen. Zudem unterstützt der Gigaset Repeater Voice over IP (VoIP) für die Internet-Telefonie. Über die Luftschnittstelle SUOTA lassen sich neueste Software-Updates bequem durchführen. Zum Lieferumfang gehört neben dem Repeater ein passendes Netzteil für die Stromversorgung.

Weitere Details:

  • Verdoppelt die Reichweite von DECT-Routern mit CAT-iq und Gigaset DECT-/GAP-Basisstationen
  • Zwei Gespräche pro Repeater möglich
  • Sichere DECT-Verbindungen
  • Verschlüsselung noch vor der Übertragung
  • Fortlaufende Schlüsseländerung dank Re-keying
  • Unterstützt VoIP-Telefonie
  • Mit DECT-/CAT-iq-Routern ist automatische Gesprächsübergabe möglich
  • Automatische Anmeldung an der Basisstation
  • Rückwärtskompatibel mit Gigaset Repeater 2.0
  • Software-Update via Luftschnittstelle (SUOTA)
  • Reichweite: 50 m (Gebäude), 300 m (im Freien)
  • Lieferumfang: Repeater, Netzteil, Bedienungsanleitung
  • Farbe: Schwarz
  • Masse: B 131 x T 50 x H 111 mm
  • Gewicht: 154 g
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
Repeater
Höhe:
111 mm
Gewicht:
0,154 kg
Tiefe:
50 mm
Breite:
131 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, dect repeater gigaset, dect repeater, 173832, 173832-SW81, Telefon, Telefone, Mobilteil, Cordless-Telefon, Telefon-ISDN, Monitorstation, Münzfernsprecher, Memo-Telefon, Münztelefon
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 95,82*
€ 120,11*
€ 5,00*
ab € 95,64*
€ 120,89*
€ 4,99*
ab € 97,45*
€ 122,17*
€ 6,78*
ab € 98,59*
€ 123,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 129,97*
€ 160,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.