Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapier bunte Streifen, Rolle L 50 m x B 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-172816
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     EK-7A8022
EAN/GTIN:
     4058653800023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 50m
geschenk papier

Dieses hochwertige Geschenkpapier besitzt ein modernes, stilvolles Design aus bunten Streifen und ist daher universell einsetzbar '“ seien es Geburtstage, Jubiläen, Feiertage oder andere freudige Anlässe.

Eine Rolle dieses Geschenkpapiers mit bunten Streifen besitzt die Masse von L 50 m x B 500 mm, sodass es sich für das Verpacken von vielen sowohl grösseren als auch kleineren Geschenken und Aufmerksamkeiten eignet.

Sie erhalten es bei uns mit insgesamt 3 Jahren Garantie.

Weitere Details:

  • Stilvoll und modern designtes Geschenkpapier, bedruckt mit bunten Streifen
  • Masse Rolle: L 50 m x B 500 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
Kunststofffolie
Material:
Papier
Breite:
500 mm
Länge:
50000 mm
Typ:
Geschenkpapier
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier papier, 172816, 172816-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Strohseide-Geschenkpapier, Blumen-Geschenkfolie, Geschenk-Folienrolle, Farbfolie-Geschenkpapier, Blumenfolie, Geschenkglanzpapier, Holografie-Geschenkfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 29,99*
€ 40,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 53,65*
€ 4,95*
ab € 40,74*
€ 53,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.