Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingpapier Steinbeis â„–2, DIN A4, 80 g/m-², presseweiss 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     3635-171521
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     8012A80S
EAN/GTIN:
     4260074845105
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Für die meisten herkömmlichen Anwendungen im Büro eignet sich das presseweisse Umweltpapier in Universalqualität Steinbeis â„–2 DIN A4, das sowohl für Laser- als auch Inkjetdrucker zum Einsatz kommt.

In Sachen Schutz von Umwelt und Gesundheit kann einem Recyclingpapier kein anderes Papier das Wasser reichen. Das Steinbeis â„–2 garantiert daher 100 % Eco-Qualität. Sie erhalten das Steinbeis â„–2 mit einem herkömmlichen Flächengewicht von 80 g/m in der Grösse DIN A4. Die Duplexfähigkeit gestattet problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Ein wahres Allroundprodukt für alle möglichen Arbeiten, die im Office so anfallen. Drucken oder erstellen Sie darauf problemlos Handouts, Skizzen und ähnliche Dokumente.

Ein guter Durchlauf im Drucksystem und eine überzeugende Planlage sowie Sorterauslastung werden durch die Papierdicke und ein ausreichendes Volumen gewährleistet.

Gewerbetreibende, Kanzleien oder ämter kennen sie: Die steuerliche und handelsrechtliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Unterlagen, die an diese gebunden sind, drucken Sie im Idealfall auf einem Papier, das nach DIN 6738 alterungsbeständig ist. Wenn Sie bei der Entscheidung für ein Papier Wert auf eine ressourcen- und umweltschonende Fertigung legen, sollten Sie ein Papier mit Gütesiegeln wie Blauer Engel, ISO 14001 und EU-Blume bestellen. Die Lieferung des DIN A4 Recyclingpapiers â„–2 der Marke Steinbeis erfolgt in einer Verpackungseinheit zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Umweltbewusst: aus 100 % Altpapier hergestellt
  • Geeignet für: Memos, Skizzen, Fragebögen, E-Mail-Ausdrucke, Standard Office-Anwendungen in Schwarzweiss
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,26 cmsup3,/g
  • Weissegrad: 80 nach DIN ISO 2470
  • Farbe: presseweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: Blauer Engel, EU-Blume, DIN 6738, ISO 9001, ISO 14001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement, EN 12281
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft; Blauer Engel
Duplexfähig:
Ja
Anzahl Blatt:
2500
Weissegrad:
80 nach_DIN_ISO_2470
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet, Laser & Copy
Format:
DIN A4
Zertifikate:
OHSAS 18001, ISO 14001,ISO 50001, ISO 9001, DIN 6738, DIN/EN 12281, EMAS, Blauer Engel, EU-Ecolabel
Opazität:
94 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 37,39*
€ 50,55*
€ 4,95*
ab € 37,29*
€ 50,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,48*
€ 56,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.