Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Premium Digital Carbonless Papier 003R99105, DIN A4 2-fach weiss/gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171213
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99105
EAN/GTIN:
     5017534991051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Durchschreibe-Papier
Durchschreibepapier

Digitales Durchschreibepapier, das garantiert auf Farbdruckern und Schwarzweissdruckern läuft. Ausgestattet mit mikroskopisch kleinen Farbkapseln, die bei der Verarbeitung in digitalen Drucksystemen nicht beschädigt werden und damit auch keine Rückstände in den Geräten
hinterlassen. Mit den laserbedruckbaren Selbstdurchschreibepapieren können Sie Ihre Arbeitsaufträge, Lieferscheine und andere Formulare mit Digitaldruck-Eigenschaften wie Barcodes, farbige Grafiken, Logos oder aufeinander folgender Nummerierung versehen. Sparen Sie Zeit und Geld und produzieren Sie Ihre Formulare mit nur einem Produkt und einem
Drucker. Xerox Premium Digital Carbonless bietet Ihnen unzählige Anwendungen und gibt
Ihren Formularen einen ganz neuen, bunten Look. Entdecken Sie die Möglichkeiten des
Digitaldrucks mit der neuen Generation der Selbstdurchschreibepapiere für Farbe '“ Qualität
macht den Unterschied.
Leistungsmerkmale:

  • Einsatzbeispiele: Arbeitsaufträge, Auftragsbestätigungen, Versicherungsformulare, Bestellformulare, Rechnungen, Spesenabrechnungen, Frachtpapiere, Kaufverträge, Lieferscheine, Gutschriften, Anfragen, Aufträge, Gesprächsnotizen, Urlaubsanträge u. v. m.
  • verbesserte Laufeigenschaften auf allen handelsüblichen Laserdruckern, Laser-Multifunktionsgeräten und Kopierern (Monochrom oder Farbe)
  • perfekte Tonerhaftung und sauberes Schriftbild
  • DIN A4, 210 x 297 mm
  • Papierqualität 80 g/m2
  • jedes Blatt mit Spezialbeschichtung
  • 500 Blatt = 1 Pak.
  • elementar chlorfrei gebleicht
  • Zertifizierungen: ISO 9001, ISO 14001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; gelb
Ausführung:
2-fach weiss/gelb
Stück pro Paket:
500
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
matt
Hersteller-Nr.:
003R99105
Format:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Geeignet für:
Laserdrucker
Bedruckbar mit:
Laser
Blattanzahl:
500
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 14001
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,75*
€ 16,75*
2 Tage
629
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,76*
€ 16,76*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 19,30*
€ 19,95*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 20,05*
€ 20,05*
Lager 3635
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 27,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,05458* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.