Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapiere Foto super micro matt 200 g/m-², 1 Rolle. 914 mm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171067
Hersteller:
     Freytag & Petersen
Herst.-Nr.:
     LGI-MIFS190R914-30
EAN/GTIN:
     4026343024745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Premium-Fotopapier mit microporöser PE-Beschichtung
  • Satin (semi-matte) Oberfläche
  • Sofort trocknende Tinten
  • Exzellente Farbwiedergabe und Detailschärfe
  • Für alle gängigen Inkjet-Plotter mit Dye- und Pigmenttinte
  • Hervorragende Laminiereigenschaften (kalt und heiss)
  • Opak - kein Durchschimmern
  • Grammatur: 200 g/m-²
  • Hülse: ø 50,8 mm (2 Zoll)
  • Rollenlänge: 30 m
  • Farbe: Weiss
  • 1 VE = 1 Rolle
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
914 mm
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Grammatur:
200 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Format:
rund
Länge:
30 m
Breite:
914 mm
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 914mmx30m 200g, großformatpapier gestrichen, lfp papier, 171067, 171067-SW81, Spezialpapier, Stiftplotter-Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 121,81*
2 Tage
40
€ 20,00*
ab € 93,65*
€ 139,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,81*
€ 144,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,45*
€ 144,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,95*
€ 136,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,74*
€ 122,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 92,43* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.