Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapiere Foto super micro glossy 200 g/m-², 1 Rolle, 914 mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171064
Hersteller:
     Freytag & Petersen
Herst.-Nr.:
     LGI-MIFG190R914-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Premium-Fotopapier mit microporöser PE-Beschichtung
  • Glänzende (glossy) Oberfläche
  • Sofort trocknende Tinte
  • Auch für vollflächige Farbausgaben und photorealistische Drucke
  • Für alle gängigen Inkjet-Plotter mit Dye- und Pigmenttinte
  • Hervorragende Laminiereigenschaften (kalt und heiss)
  • Opak - kein Durchschimmern
  • Grammatur: 200 g/qm
  • Rollenlänge: 30 m
  • Hülse: ø 50,8 mm (2 Zoll)
  • Farbe: Weiss
  • 1 VE = 1 Rolle
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
914 mm
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Kerndurchmesser:
50,8 mm
Grammatur:
200 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Format:
rund
Länge:
30 m
Breite:
914 mm
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 914mmx30m 200g, großformatpapier gestrichen, lfp papier, 171064, 171064-SW81, Spezialpapier, Stiftplotter-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 92,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,49*
€ 144,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 118,21*
€ 140,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,49*
€ 135,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,99*
€ 118,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 92,38*
€ 109,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.