Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externe Festplatte Verbatim Store'n' Go Secure HDD, USB 2.0 bis 3.1, Kennwortschutz, f. Windows undMac, 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-170549
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     367306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Die externe Festplatte Store'™n'™ Go Secure HDD von Verbatim bietet Sicherheit auf höchstem Niveau. Die kennwortverschlüsselte Speicherplatte ist wahlweise mit 1 TB oder 2 TB Speicherkapazität verfügbar und lässt sich per USB 2.0, USB 3.0 sowie USB 3.1 anschliessen.

Wenn Sie sensible Daten unterwegs sicher speichern möchten oder austauschen müssen, ist diese mobile Festplatte eine ausgesprochen gute Wahl. Über einen Tastenfeldzugriff sind die Daten auf der mobilen Harddisk bestens geschützt. Nur per korrekt eingegebenem Zahlencode sind die Daten lesbar '“ das Passwort liegt direkt auf der Festplatte. Alle Daten werden per AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung in Echtzeit gesichert. Dank der USB 3.1 GEN 1 Schnittstelle mit USB-C-Anschluss können Laptops und andere Geräte die Daten extrem schnell ablesen.

Im Lieferumfang der schwarz-silbernen, sowohl mittels PC als auch über Mac betreibbaren externen Festplatte Store'™n'™ Go Secure HDD von Verbatim ist die Nero Backup-Software für Windows-Systeme bereits mit enthalten, die Sie dabei unterstützt, alle Daten Ihres Laptops oder PCs zu sichern. Legen Sie beispielsweise feste Tage und Uhrzeiten fest, zu denen eine Sicherung angelegt wird. Ihre Daten sind zusätzlich auf einem externen Laufwerk sicher geschützt. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen '“ auch wenn die Festplatte einmal in die falschen Hände fallen sollte.

Weitere Details:

  • Kennwortgeschützte Festplatte mit AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung
  • Zugriff nur über manuelle Kennworteingabe auf Zahlenfeld (komplette Sperrung nach 20 fehlgeschlagenen Passworteingaben)
  • Anschluss an Fernsehgeräte möglich
  • Nero Backup-Software für Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 (für Mac OS nicht verfügbar)
  • Mit USB-C- auf USB-A-Kabel und USB-A- auf USB-C-Adapter
  • Ohne Netzstecker, Stromversorgung per USB-Anschluss
  • Mit Mac und PC kompatibel
  • LED-Anzeige mit Verschlüsselungs- und Ladezustand
  • Geschwindigkeit Datenübertragung: 5.0 Gbps (USB 3.1), 5.0 Gbps (USB 3.0), 480 Mbps (USB 2.0)
  • Systemvoraussetzungen PC: mind. Intel Prozessor Pentium II/50 MHz, 64 MB RAM, Windows 10, 8, 7
  • Systemvoraussetzungen Mac: mind. Apple G-Prozessor, 64 MB RAM, Mac OS X 10.4 oder höher
  • Farbe: jeweils Schwarz/Silbern
  • Masse: jeweils ca. B 76 x T 124 x H 11 mm
  • Gewicht: jeweils ca. 190 g
  • Wahlweise mit 1 TB oder 2 TB Speicherkapazität erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Datentransfergeschwindigkeit:
5.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0) Mbits/s
Gewicht (g):
190
Anschlüsse:
USB 3.1 GEN 1 – USB-C (kompatibel mit USB 3.0 und 2.0)
Höhe:
11 mm
Für Betriebssystem:
Windows, Mac OS X
Speicherkapazität:
1000 GB
Bautyp:
2,5" HDD Festplatte "
Tiefe:
124 mm
Breite:
76 mm
Stromversorgung:
Buspowered
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hdd 1 tb usb 3.0, external hdd, external hdd 1tb, 170549, 170549-SW81, Externe Festplatten, Harddisk, Wechselfestplatte, Festplatte intern, Harddrive, DIE-Disk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 76,20*
€ 100,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 100,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.