Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange CD-R, 700 MB, 52-fache Schreibgeschwindigkeit, 100er Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-170412
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR204
EAN/GTIN:
     4260057124449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk

Die MediaRange CD-R Speichermedien brennen und sichern Ihre Daten mit einer 52-fachen Schreibgeschwindigkeit. Geliefert im 100er Spindel bieten die MediaRange CD-R eine Speicherkapazität von 700 MB pro CD-R.
Die MediaRange CD-R bieten eine ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten. Mit einer 52-fachen Schreibgeschwindigkeit sichern Sie pro MediaRange CD-R ein Datenvolumen von 700 MB oder MP3s und Videos mit einer Spielzeit von bis zu 80 Minuten. Geliefert im 100er Spindel, ist die Oberfläche der MediaRange CD-R silber und auch geeignet zur Beschriftung mit CD- und DVD Markern. Die langanhaltende Archivierungszeit der MediaRange CD-R ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff auf wichtige Dokumente und Daten sowie persönliche Bilder, Videos und Audiofiles.
Weitere Details:

  • Format: CD-R
  • Speicherkapazität: 700 MB bzw. 80 Minuten Spielzeit
  • Bis zu 52-fache Brenngeschwindigkeit
  • Langanhaltende Archivierungszeit
  • Ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten
  • UV-Lichtbeständig
  • Geeignet zur Beschriftung mit CD/DVD/BD Marken
  • Geeignet für: Austausch von Daten, MP3-Audio CDs, Speichern von Bild- und Filmdateien, Archivierung und Backup wichtiger Daten
  • Oberfläche: silber
  • 100er Spindel, Cakebox
Weitere Informationen:
Bedruckbar:
Nein
Typ:
CD-Rohling
Verpackung:
Spindel
Speicherkapazität:
700 MB
Geschwindigkeit max.:
52x
Anzahl:
100
Wiederbeschreibbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd mediarange spindel, cd-r, cd spindel, 170412, 170412-SW81, DVD-R, DVD-RW, DVD-Disk, DVD-ROM, Optical Disc, WORM (DVD), DVD-Rewritable, Optical Disk, DVD-RAM, DVD-Disc
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,23*
€ 4,50*
ab € 3,98*
€ 6,26*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 4,17*
€ 6,52*
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.