Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-167642 Herst.-Nr.: 114508 EAN/GTIN: 3377999240135 |
| | |
|
| | |
| Die Sichttafeln tarifold Easy Load Pro bilden mit einer ebenfalls bestellbaren Halterung und Magnetaufsätzen ein praktisches und leicht zu bedienendes Präsentationssystem für die Industrie. Die Sichttafeln tarifold Easy Load Pro sind aus exklusivem Polypropylen (Stärke: 170-µ, reflexfrei und kopiersicher) hergestellt und beidseitig offen. Ihre Verschlusslösung in Form von Easyload Eckverschlüssen ermöglicht ein unkompliziertes, schnelles Befüllen und Entnehmen von Blättern im A4-Format. Zum hohen Bedienkomfort dieses Präsentationssystems trägt auch die Tatsache bei, dass sich die Sichttafeln in einem weiten Winkel öffnen lassen. Der Metalldrehzapfen sorgt für ein einfaches Umblättern, der Stahldrahtrahmen erweist sich als ausgesprochen stabil. Sie können diese Tafeln, die in einem Set von 10 Stück verfügbar sind, beispielsweise für die Präsentation von Schaltplänen, Maschinenkonstruktionen oder Bedienungsanleitungen nutzen. Die Dokumente werden durch die Tafeln perfekt vor Staub und anderen Verschmutzungen sowie Witterungseinflüssen aller Art geschützt. Sie bekommen diese bewährten Sichttafeln in verschiedenen Farben. Weitere Details: - Für die Präsentation von wichtigen Dokumenten
- Aus witterungs- und verschmutzungsunempfindlichem Polypropylen in einer Stärke von 170-µ, reflexfrei und kopiersicher
- Als 10er-Set bestellbar
- Mit Easyload Eckverschlüssen
- Öffnungen an zwei Seiten
- Weiter Öffnungswinkel
- Rahmen aus Stahldraht, Drehzapfen aus Metall
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Masse Tafel: L 344 x B 230 x H 3 mm
- Taschen können zu 98% recycelt werden
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Material: | Polypropylen (PP) | Erweiterbar: | Nein | Format: | DIN A4 | Antibakteriell: | Nein | Register: | Nein | Anzahl Tafeln max.: | 10 Stk | Typ: | Wandhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,37* | € 37,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,06* | € 53,83* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,08* | € 66,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,69* | € 68,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|