Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem Tarifold, A3, Stahlblech, magnethaftend, lichtgrau, inkl. 10 Drehzapfentafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167196
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114450
EAN/GTIN:
     3377994136099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen

Das moderne Sichttafelsystem Tarifold im A3-Format besteht aus Stahlblech und ist magnethaftend. Es enthält unter anderem 10 Drehzapfentafeln, die Sie mit wichtigen Informationen bestücken können.

Mit dem Sichttafelsystem stellen Sie in Ihrem Betrieb Informationen gut lesbar zur Verfügung. Hinweise zum Brandverhalten, zur Nutzung von Arbeits-Maschinen und viele andere Infos können Ihre Mitarbeiter somit unkompliziert durchblättern. Der Träger des Systems besteht aus lichtgrauem, magnethaftendem Stahlblech und ist zur Montage an der Wand vorgesehen. Durch die Installation sind wichtige Informationen an einem festen Ort für jeden Mitarbeiter zugänglich, gehen nicht verloren und sind bequem auf Sichthöhe lesbar.

Die Sichttafeln bestehen aus PVC-Folie, die wenig reflektiert. Dadurch sind Ihre Materialien optimal lesbar. Die zehn Drehzapfentafeln sind farbig sortiert, was es erlaubt, wichtige Infos mit einem Griff zu finden. Weiterhin gehören 5 Aufsteckreiter (50 mm), 4 Plugger und Befestigungsmaterial zum Lieferumfang des Sets, das Sie durch einfaches Aneinanderreihen der Wandelemente beliebig erweitern können.

Weitere Details:

  • Sichttafelsystem für die Wandmontage
  • Zum fixen Anbringen von Informationen auf Sichthöhe
  • Ideal im Qualitätskontrollbereich, an Montagebändern, Maschinen u. v. m.
  • Magnethaftend
  • Mit 10 Drehzapfentafeln, sortiert in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Schwarz (je 2 x)
  • 5 Aufsteckreiter, 4 Plugger
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • Unbegrenzt erweiterbar
  • Material Träger: Stahlblech (lackiert)
  • Farbe: Lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Erweiterbar:
Ja
Format:
DIN A3
Antibakteriell:
Nein
Register:
Ja
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Typ:
Wandhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 63,76*
€ 84,53*
€ 4,95*
ab € 65,43*
€ 86,45*
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 90,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 105,70*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 142,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.