Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Stativleinwand 1800x1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-166879
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LWST218
EAN/GTIN:
     4016946219686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Die Stativleinwand X-tra!Line- von Franken besitzt das Format 1:1. Sie besteht aus beschichtetem, mattweissem Gewebetuch und ist für LCD und DLP Projektoren geeignet.

Dieses Modell ist stufenlos höhenverstellbar. Für eine platzsparende Lagerung lässt sich die Leinwand in das Gehäuse einrollen. Der integrierte Handgriff sowie die Tuchsicherung ermöglichen einen einfachen Transport. Die maximale Höhe liegt bei 2850 mm.

Bei uns erhalten Sie die Stativleinwand Franken X-tra!Line- von Franken in verschiedenen Grössen sowie mit jeweils 2 Jahren Garantie.

Weitere Details:

Geeignet für LCD und DLP Projektoren

Diffuses Licht (Typ D)

Leuchtdichtefaktor: 1,0 Gain

Format 1:1

Mit Tragegriff und Tuchsicherung

Stufenlos höhenverstellbar

Material: jeweils beschichtetes, wattweisses Gewebetuch

Farbe: jeweils Mattweiss

Garantie: jeweils 2 Jahre

Maximale Höhe: 2850 mm

In verschiedenen Grössen erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss matt
Masse B x H:
1800 x 1800 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 95,57*
€ 4,95*
ab € 74,09*
€ 95,57*
Frei Haus
ab € 77,47*
€ 99,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 86,47*
€ 109,73*
9 Tage
107
Frei Haus
ab € 74,14*
€ 113,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWST215
ab € 59,38*
Sonstiges
Franken
LWST220
ab € 82,08*
Sonstiges
Franken
LWST222
ab € 106,49*
Sonstiges
Franken
LWST225
ab € 118,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.