Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, DIN A4, 6 Schienen, H 900 x B 554 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-165060
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00205
EAN/GTIN:
     4052301036697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Planen Sie vorausschauend mit professionellen Organisationshilfen!

  • Individueller Planer für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten und Reparaturdienste etc.
  • robuste und flexible Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben
  • feste, stabile Rückwand mit Rahmen
  • Tafeln mit Breite 1575 mm mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen und Kopfleiste
  • Organisation über verschiedene Einsteck-Karten oder die professionellen Auftrags-Schutztaschen möglich
  • DIN A4 Grössen: Sichtrand 96 mm/Einstecktiefe 210 mm
  • Tafelhöhe x Tafelbreite = Tabelle Masse H x B in mm
  • Tafelhöhe: 900 mm
  • 6 Schuppenschienen
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Masse H x B in mm:
900 x 554
Höhe:
900 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
null kg
Breite:
554 mm
Länge:
null mm
Anzahl Fächer:
15 Stk
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,26*
€ 156,51*
1 Tag
26
€ 5,45*
ab € 123,75*
€ 160,36*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 160,80*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 162,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 227,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.