Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-164723 Herst.-Nr.: 8525-01 EAN/GTIN: 4005546808123 |
| | |
|
| | |
| Die A6-Namensschilder mit extra-grosser Beschriftungsfläche sind besonders geeignet für den Einsatz auf grossen Veranstaltungen wie z. B. Konferenzen, Freizeit-, Schul- und Sportveranstaltungen, Messen, Reisen usw., bei denen viele Menschen zusammenkommen. So können Sie jeden stets direkt ohne Nachfrage mit seinem Namen ansprechen, das fördert die Kontaktaufnahme und ist persönlicher. Befestigt wird das Namenschild mit 20 mm breitem Textilband inklusive zwei Karabinerhaken und Sicherheitsverschluss der sich bei zu starker Zugbelastung öffnet. Bitte beachetn Sie, dass Einsteckschilder nicht Teil des Lieferumfanges sind. Weitere Details: - Offene Ausführung zum schnellen Entnehmen des Einsteckschilds
- In 2 Bandfarben lieferbar
- Lieferung erfolgt ohne Einsteckschilder
- Innenmass: DIN A6 (Hochformat)
- Länge: ca. 880 mm
- 10 Schilder = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Stück pro Paket: | 10 | Befestigung: | Textilband | Material: | Hartfolie | Höhe: | 105 mm | Lieferumfang: | 10 Namensschilder | Breite: | 148 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Einlassbänder, Eventband, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, schlüsselband schwarz 20 mm, einlassbänder, durable ausweis-halter, 164723, 164723-SW81, Namensschild, Namensschilder, Magnetkarten-Namensschild, Betriebsausweis-Namensschild, Laminier-Namensschild, Clip-Namensschild, Kombiklemme-Namensschild |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,33* | € 23,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,51* | € 23,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,57* | € 24,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 17,04* | € 24,23* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,76* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,676* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|