Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC, DIN A5, silber-metallic, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164269
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4947-23
EAN/GTIN:
     4005546406930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • Farbige Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite zum Schutz von Informationen auf magnetischen Oberflächen, z.B. Whiteborads, Flipcharts, Türen, Schränke, Maschinen usw.
  • Der Blattwechsel kann blitzschnell durchgeführt werden
  • Vorderseite: Rahmen 17 mm breit
  • Rückseite: sehr flacher und 11 mm breiter Magnetrahmen mit hoher Haftkraft
  • Antireflektirende Hartfolie
  • Stärke: 0,7 mm
  • Masse: B 175 x H 235 mm
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Fahrbar:
Nein
Material:
Metall, kunstoffbeschichtet
Höhe:
235 mm
Format:
DIN A5
Tiefe:
0.7 mm
Breite:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a5 silber, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, 164269, 164269-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen, Einsteckschild für Planungstafel-Namensschild, Einlegeetikett für Etikettenträger
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,44*
€ 21,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,53*
€ 21,48*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,65*
€ 21,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,37*
€ 24,63*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 34,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,70*
€ 41,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,88*
€ 39,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,56*
Ähnlich
Durable
494823
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.