Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Magnet-Rahmen SSI Standard, A3 Querformat, rot, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162741
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     13000521
EAN/GTIN:
     4250510812785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet-rahmen a3 rot
magnet rahmen

Schützen wichtige Dokumente und Informationen vor z.B. Schmutz, Beschädigung und Verlust. In fast allen betrieblichen Bereichen einsetzbar, z.B. an Planungs- und Infotafeln, Schränken, Maschinen, Transportern, Stahlkästen usw.
Rahmen mit 3 seitlichen Magnetleisten und einer offenen Seite zum Auswechseln der Blätter (dazu muss der Rahmen nicht abgenommen werden) ausgestattet.

  • Format: DIN A3
  • Ein Rahmen fasst mehrere Blätter
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fahrbar:
Nein
Material:
Metall, kunstoffbeschichtet
Höhe:
297 mm
Format:
DIN A3 quer
Eigenmarke:
Pure
Tiefe:
1 mm
Breite:
420 mm
Grösse:
DIN A3 quer
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a3, 162741, 162741-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,98*
€ 24,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 29,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.