Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku, für Akku-Umreifungsgerät BXT3-10 und BXT3-16, Li-Ion 18 V, 2,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156987
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17225
EAN/GTIN:
     4030198172254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Umreifungsgerät
Akku für Werkzeug

Der leistungsstarke und langlebige Ersatzakku von Bosch bringt es auf eine Lademenge von 2,0 Ah. Sie können diesen Artikel sowohl für das Akku-Umreifungsgerät BXT3-10 als auch für die BXT3-16 Variante verwenden. Der Ersatzakku sorgt dafür, dass Sie Umreifungsarbeiten im Rahmen des Verpackens von Gütern auf Paletten, in Kartons oder ähnlichem ohne Unterbrechungen erledigen können. Es handelt sich dabei um einen Bosch Akku-Typ Li-lon mit 18 V. Die Anzahl der mit einer Akku-Ladung möglichen Umreifungen hängt von der ausgewählten Spannung ab. Bei niedrigem Spannungsgrad schafft der Akku 800, bei mittlerem 600 und bei hohem 400 Umreifungsprozesse.


Weitere Details:

  • Ersatzakku für Akku-Umreifungsgerät BXT3-10 und BXT3-16
  • Akkutyp: Bosch Li-lon 18 V, 2,0 Ah
  • Umreifungen pro Akkuladung:


Niedrige Spannung: 800
Mittlere Spannung: 600
Hohe Spannung: 400

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Umreifungsgerät BXT3-13+BXT3-16 -b
Breite:
80 mm
Länge:
110 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,73*
€ 207,06*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 207,66*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,33*
€ 208,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,78*
€ 214,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,20*
€ 257,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.